TK mikro drážkovací fréza, AlTiN, ⌀ DC × LC: 5,8X0,5mm

Artiklové číslo: 208033 5,8X0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × LC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: ±0,04
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 5,8 mm
Délka břitu Lc 0,5 mm
Povlak AlTiN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ ±0,04
Počet zubů Z 3
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka vyložení L1 15 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,8 mm
Celková délka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208033 5,8X0,5
EAN / GTIN 4062406774493
Číslo výrobce 208033 5,8X0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
300
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciálně k frézování drážek a cirkulární frézování v otvorech. S optimalizovanou povrchovou úpravou pro univerzální použití téměř ve všech materiálech.
Tolerance jmenovitého průměru DC = +/- 0,04 mm.
Tolerance délky břitu LC = +/- 0,02 mm.
Minimální průměr otvoru je 6 mm.

Poznámka:

Vždy frézujte sousledný chod. Využijte najetí po šroubovici 180° k dosažení plné hloubky drážky. Dbejte na lineární přesazení hloubky drážky.
aemax = 0,1×D.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku