• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

TK úhlová fréza typ D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 22mm

Artiklové číslo: 208031 22

Vyberte variantu a množství

⌀ js16 DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js16
  • Typ: N
  • Směr přísuvu: horizontálně

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 22 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 1833
Tolerance jmenovitý ⌀ js16
Typ N
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Počet zubů Z 8
Uvolňovací ⌀ D1 10,2 mm
Celková délka L 67 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Délka břitu Lc 9 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,043 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 60 stupeň
Barevný kroužek zelená
Tvar D
Druh produktu Úhlová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208031 22
EAN / GTIN 4062406397876
Číslo výrobce 208031 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost.
Úhlová tolerance ±8 úhlových minut.

Poznámka:

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.
Až do plného záběru fz používejte na 50 %.
Následný produkt pro č. 208038.