TK hrubovací a dokončovací fréza na T-drážky, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 18X8mm

Artiklové číslo: 208027 18X8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 851
  • Profil frézování: křížové břity
  • Typ: NF
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 18 mm
Délka břitu Lc 8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 851
Profil frézování křížové břity
Typ NF
Tolerance jmenovitý ⌀ d11
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 10 stupeň
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Pro T-drážky DIN 650 10 mm
Uvolňovací ⌀ D1 8 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,034 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 45 stupeň
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208027 18X8
EAN / GTIN 4062406397258
Číslo výrobce 208027 18X8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost. Boční plochy jsou podbroušeny a proto se v obrobku nezadírají. S hrubovacím a dokončovacím profilem.

Poznámka:

Pro frézování T-drážek dle DIN 650.
Až do plného záběru fz používejte na 50 %.
Následný produkt pro č. 208034.