Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK drážkovací fréza, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 19,5X3mm

Artiklové číslo: 208025 19,5X3

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Profil frézování: křížové břity
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 19,5 mm
Délka břitu Lc 3 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 850 D/F
Profil frézování křížové břity
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 10
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Pro kotoučové pružiny DIN 6888 3,0×7,5 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,6 mm
Celková délka L 63 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,038 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208025 19,5X3
Číslo výrobce 208025 19,5X3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
67
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
63
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Fréza řeže po obvodu, křížové ozubení. Boční plochy jsou podbroušeny a proto se v obrobku nezadírají.

Poznámka:

Pro frézování drážek pro kotoučová pera dle DIN 6888 nebo pro frézování malých drážek.
Plná drážka: fz pro ap = 0,25×D.