TK čtvrťová rádiusová fréza HPC, TiAlN, Rádius r: 0,25mm

Artiklové číslo: 208021 0,25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rádius r (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance kontury rádiusu: ±0,01
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rádius r 0,25 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance kontury rádiusu ±0,01
Počet zubů Z 3
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Menší ⌀ D3 0,5 mm
Větší ⌀ D2 1 mm
Délka břitu Lc 0,25 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Rádiusové frézování dopředu
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Radiusova freza 7mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208021 0,25
EAN / GTIN 4062406103385
Číslo výrobce 208021 0,25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
800
Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Version:

Straight fluted, without profile distortion.
Tolerance: r = ±0.01 mm.

Application:

For rounding and deburring edges.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript