Čepice Flexibilní černá Jedna velikost

Artiklové číslo: 207711079900onesize
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207711079900onesize
EAN / GTIN 7333423000092
Číslo výrobce 207711079900onesize
L-číslo L00980 123584
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní čepice s elastickým materiálem pro mimořádně pohodlný zážitek. S jemnými detaily na vnitřní straně a měkkou potní páskou pro teplé dny. Vyrobeno z měkké bavlny s elastanem. Vynikající plochy pro vyšívání a transferový tisk. Zapínání na zadní straně.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku