Kombinéza s kapsami na kolenou, Bavlněné montérky, Stretch, Černomodrá, Velikost 76C50

Artiklové číslo: 20769-563-010 76C50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 20769-563-010 76C50
EAN / GTIN 5711074935796
Číslo výrobce 20769-563-010 76C50
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Obousměrný streč
  • Dvojité švy na nohavicích a v rozkroku
  • Nohavice mají ergonomický tvar.
  • Ramínka z látky, nastavitelná, s krátkou, pevnou gumou a plastovými sponami
  • Kapsy s kapsičkou na mobil a klopou se skrytým drukem
  • Pas je nastavitelný
  • poutka na opasek
  • poklopec se zipem
  • Přední kapsy
  • zadní kapsy
  • Kapsy na stehnech s přihrádkou na mobilní telefon, klopou a skrytými druky
  • Kapsy na metr, vyztužené tkaninou CORDURA®
  • Kolenní kapsy z odolného materiálu CORDURA® (500 D)
  • Jednoduché a individuální nastavení výšky kolenních kapes
  • Reflexní efekty
  • K tomuto modelu doporučujeme následující chrániče kolen: 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s typem kolenních chráničů SHORT nebo LONG podle normy EN 14404.
  • Délku kroku lze prodloužit o 3 cm rozepnutím červeného švu na vnitřní straně nohavice.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® – EN ISO 15797

Charakteristika:

  • Materiál: 97 % bavlna/3 % elastolefin
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Použití produktu: Pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: vhodné pro průmyslové praní

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku