Rohový pojistný ventil, kapalina. G 3/4, spouštěcí tlak 12, 5 bar

Artiklové číslo: 206964
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 206964
EAN / GTIN 4047322737449
Číslo výrobce 206964
L-číslo L40010 5352
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rohový bezpečnostní ventil pro kapaliny, červený mosaz, FPM, provozní teplota -10 °C až 110 °C, G 3/4, SW 32, spouštěcí tlak 12,5 bar. Pro netoxické, nehořlavé kapaliny. Při vypouštění nesmí dojít k odpařování. S membránou na ochranu pružiny a s odlehčovacími ventily. Komponent testován, TÜV-SV. 749. F

Charakteristika:

  • H: 111,0 mm
  • L1: 30,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • OK: 32 mm
  • Pružina: C-ocel
  • Kryty a skříně: červený litý kov
  • Závit: G 3/4
  • Membrána: FPM
  • kryt pružiny: mosaz
  • Vnitřní díly: mosaz
  • Rozsah nastavení: 1 - 16 bar (v závislosti na použité těsnění)
  • Vstup a vystoupení: vždy vnitřní závit typu G podle DIN EN ISO 228-1
  • Minimální spouštěcí tlak: 12,5 bar
  • Rozsah nastavení max.: 16 bar
  • Rozsah nastavení min.: 1 bar
  • Provozní teplota max.: 110 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C