TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,5mm

Artiklové číslo: 206345 10/2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Inox
⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 22 mm
Poloměr břitu R1 2,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 32 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,5 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,049 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206345 10/2,5
EAN / GTIN 4045197852113
Číslo výrobce 206345 10/2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Fréza HPC s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem.
Pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v nejrůznějších nerezových ocelích.
Lze použít s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i pro TOOLOX®.

Výhoda:

Vyšší odolnost proti oxidaci a tvrdost při vyšších teplotách.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Inox" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku