Filtr „Standard“, polykarbonátová nádoba a ochranný koš, 5 µm, BG 2, G 3/8

Artiklové číslo: 206301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 206301
EAN / GTIN 4047322722049
Číslo výrobce 206301
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr „Standard“, polykarbonátová nádoba a ochranný koš, 5 µm, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, teplota okolního média max. 60 °C, vypouštěcí ventil: HA. Odstředivý separátor s filtračním prvkem Cellupor.

Charakteristika:

  • A: 70,0 mm
  • C: 16,0 mm
  • D: 145,7 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 2
  • DN: 10
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 3/8
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 3100 l/min
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku ?p = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C