{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Diabolo | |
| ⌀ břitu DC | 0,6 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | výrobní norma | |
| Typ | H | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,005 | |
| Počet zubů Z | 2 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Délka břitu Lc | 0,6 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 0,05 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 5 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 0,58 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 4 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC | 0,015 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC | 0,015 mm | |
| Korekční faktor ap kor | 0,8 | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | Fréza Torus |
| Katalogové číslo | 206155 0,6X5 | |
| EAN / GTIN | 4045197933706 | |
| Číslo výrobce | 206155 0,6X5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |