• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK torusová fréza GARANT Diabolo RS1 0,1, TiAlN, ⌀ DC×L4: 0,7X4mm

Artiklové číslo: 206142 0,7X4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC×L4 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,012
  • Počet zubů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Diabolo
⌀ břitu DC 0,7 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,012
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,1×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h5
Délka břitu Lc 0,7 mm
Poloměr břitu R1 0,1 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 4 mm
Uvolňovací ⌀ D1 0,68 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,0051 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC 0,0068 mm
Řezná rychlost vc v oceli < 65 HRC 52 m/min
Korekční faktor pro vc 1,25
Tolerance stopky h5
Barevný kroužek červená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206142 0,7X4
EAN / GTIN 4045197359636
Číslo výrobce 206142 0,7X4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
210
Ocel < 1400 N/mm
P
190
Ocel > 50 HRC
H
180
Ocel < 55 HRC
H
120
Ocel < 60 HRC
H
72
Ocel < 65 HRC
H
55
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
CuZn
N
140
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo: Speciální geometrie, povrchová úprava a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů. Vhodné také pro obrábění elektrolytické mědi. Dvojitě podbroušený 2-fazetkový dutý výbrus pro velmi přesné obrábění.
  • Úhel osazeníα = 16°.

Tolerance:
  • Rádius břitů: RS1 = ±0,01 mm.
  • Uvolňovací ⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Poznámka:

Korekční faktor pro vc v závislosti na rozměru L4.
fz pro ap = 0,1×D.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku