{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 10 mm | |
| Povlak | DLC | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | W | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
| Počet zubů Z | 2 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Délka břitu Lc | 11 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 0,3 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 110 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 9,2 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,05 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,056 mm | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | Fréza Torus |
| Katalogové číslo | 206075 10/0,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197766571 | |
| Číslo výrobce | 206075 10/0,3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |