Axiální vrtací a frézovací hlava, Polygon ISO 26623 PSC 32, 40.25C3G200EK

Artiklové číslo: 206038
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 206038
EAN / GTIN 4069739371610
Číslo výrobce 40.25C3G200EK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI25, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.25C3G200EK
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krouticí moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 85 mm
  • Funkční délka (WF): 80 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: PSC 32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: Klíčový pohon