stahovák se 3 čelistmi, výškově nastavitelné stahovací nohy, až 500 mm rozpětí, hloubka upnutí 540 mm

Artiklové číslo: 206-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 206-3
EAN / GTIN 4021176029646
Číslo výrobce 206-3
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenný stahovák pro velké zatížení s výkyvnými a výškově nastavitelnými stahovacími nohami se používá k centrování velkých ložisek, ozubených kol a disků všech standardních velikostí pro řemeslníky, dílny a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Výkyvné stahovací nohy se přizpůsobí každé montážní situaci a díky nastavitelné hloubce upnutí je lze použít univerzálně. Tvar drápů se liší v závislosti na provedení. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Výškově nastavitelné čelisti stahováku pro přizpůsobení hloubky upnutí
  • Oscilační čelisti stahováku nabízejí širokou škálu možností nastavení

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 572 mm
  • Celková šířka [palce]: 22 1/2
  • Celková hloubka [mm]: 572 mm
  • Celková hloubka [palec]: 22 1/2
  • Celková výška [mm]: 430 mm
  • Celková výška [palec]: 16 15/16
  • Obor: Pohonná technika, motorová vozidla, užitková vozidla, kuličková ložiska, elektrotechnika, průmysl, železnice, stavba lodí.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 27 mm
  • Velikost závitu: G 3/4 palce
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 19 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1 1/2
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 500 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 540 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 21
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 4,5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 30 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 22 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 7/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 58 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2 1/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 19 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/4
  • max. Krouticí moment [Nm]: 320 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 236,03
  • max. Tahová síla [kN]: 120 kN
  • max. Tahová síla [t]: 12t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 13.23
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Počet nastavení hloubky upnutí: 3