3-ramenný stahovák ok s výkyvnými, výškově nastavitelnými čelistmi Samostředicí stahováky, šířka upnutí až 150 mm, hloubka upnutí 150 mm.

Artiklové číslo: 206-01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 206-01
EAN / GTIN 4021176029233
Číslo výrobce 206-01
L-číslo L80010 1663
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenný stahovák pro velké zatížení s výkyvnými a výškově nastavitelnými stahovacími nohami se používá k centrování velkých ložisek, ozubených kol a disků všech standardních velikostí pro řemeslníky, dílny a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Výkyvné stahovací nohy se přizpůsobí každé montážní situaci a díky nastavitelné hloubce upnutí je lze použít univerzálně. Tvar drápů se liší v závislosti na provedení. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Výškově nastavitelné čelisti stahováku pro přizpůsobení hloubky upnutí
  • Oscilační čelisti stahováku nabízejí širokou škálu možností nastavení

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 204 mm
  • Celková šířka [palce]: 8 1/32
  • Celková hloubka [mm]: 204 mm
  • Celková hloubka [palec]: 8 1/32
  • Celková výška [mm]: 181 mm
  • Celková výška [palec]: 7 1/8
  • Obor: Pohonná technika, motorová vozidla, užitková vozidla, kuličková ložiska, elektrotechnika, průmysl, železnice, stavba lodí.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Velikost závitu: M8
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 5 7/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 150 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 150 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 5 7/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 18 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 11/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 14 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 9/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 41 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 5/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 8 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 120 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 88,51
  • max. Tahová síla [kN]: 50 kN
  • max. Tahová síla [t]: 5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 5.51
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 150 mm
  • Počet nastavení hloubky upnutí: 2