Vysoce výkonná Ofukovací pistole „Typhoon Plus“, tryska LW 9

Artiklové číslo: 205799
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205799
EAN / GTIN 4047322716888
Číslo výrobce 205799
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná foukací pistole „Typhoon Plus“, plast, provozní teplota -20 °C až 60 °C, PN max. 10 bar, tryska LW 9 . Plynule nastavitelná, lehká a ergonomicky vynikající vysokovýkonná foukací pistole s mimořádně silným výkonem. Ve srovnání s běžnými foukacími pistolemi lze u modelu „Typhoon Plus“ průtok flexibilně nastavit pomocí otočného kolečka.

Charakteristika:

  • Tryska: 1/2″ – 27 UNS
  • Typ trysky: standardní tryska
  • Materiál: Plast
  • Typ přípojky: Průchodka LW 9
  • Provozní tlak max: 10 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku