{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 18 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Profil frézování | HR | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
| Počet zubů Z | 5 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Délka břitu Lc | 19 mm | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 18 mm | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,35 mm | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 205710 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197362643 | |
| Číslo výrobce | 205710 18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |