Měřič tlaku v pneumatikách, HS, manometr Ø 80 mm, s hodnocením shody, 0–12 bar

Artiklové číslo: 205568
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205568
EAN / GTIN 4047322713818
Číslo výrobce 205568
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Měřič tlaku v pneumatikách s pákovým ventilem, manometr Ø 80 mm, s posouzením shody, 0–12 bar/170 psi, vsunovací nátrubek NW 7, 2. Manometr je maximálně chráněn proti nárazům a rázům volně stojící plastovou ochrannou krytkou. Manometry jsou odolné proti přetlaku a zatížení až do konečné hodnoty příslušného rozsahu měření. S vsuvkou pro spojku NW 7, 2. Od roku 2021 se všechny varianty prodávají pouze s hodnocením shody podle modulu D. Certifikát o přezkoušení typu: Směrnice podle modulu B: DE-19-M-PTB-0053.

Charakteristika:

  • Provedení: s páčkovým kolíkem
  • Manometr Ø: 80 mm
  • Popis: hodnoceno z hlediska shody
  • Délka hadice: 50 cm
  • Rozsah měření max. bar: 12 bar
  • Rozsah měření max. psi: 170
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku