Plášť, dlouhé FOOD & CARE, Pánské, Bílá, Velikost XS

Artiklové číslo: 20554-230-06 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 20554-230-06 XS
EAN / GTIN 5711074860494
Číslo výrobce 20554-230-06 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro průmyslové praní do 60°C a sušení v tunelovém finišeru
  • Nastavitelné manžety
  • Je možné použít jmenovky, RF čip a UHF čip
  • Výrobek je v souladu se zásadami HACCP a je schválen podle DIN 10524

Charakteristika:

  • Zapínání se skrytými lisovacími kolíky
  • Stiskněte tlačítko nastavení na zápěstí
  • Kovové patentky
  • Sloty po stranách
  • Je možné použít jmenovky, RF čip a UHF čip
  • Barevné značení pro každou velikost
  • Vhodné pro průmyslové praní
  • Složení tkaniny: 50% bavlna / 50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 205 g /m²
  • TWill. Může se snížit až o 2 %.
  • Obvod hrudníku: 88 cm / 34,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP DIN 10524

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku