TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením, bez povlaku, ⌀ d11 DC: 20mm

Artiklové číslo: 205335 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Profil frézování: WR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Profil frézování WR
Tolerance jmenovitý ⌀ d11
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ano
Délka břitu Lc 38 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 54 mm
Uvolňovací ⌀ D1 19,8 mm
Celková délka L 104 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 1,05 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,12 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,14 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205335 20
EAN / GTIN 4045197645838
Číslo výrobce 205335 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
270
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Kulatý vroubkovaný profil.
Speciální výbrus pro obrábění neželezných kovů.
S vnitřním chlazením.