TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením GARANT Master Alu SlotMachine HPC / TPC, DLC, ⌀ h7 DC: 12mm

Artiklové číslo: 205283 12
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h7 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Profil frézování: WR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet zubů Z: 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Alu
⌀ břitu DC 12 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Profil frézování WR
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet zubů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,4×D při obvodovém frézování; 0,25×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC; TPC
Délka břitu Lc 39 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 46 mm
Uvolňovací ⌀ D1 11 mm
Celková délka L 93 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,32 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,15 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205283 12
EAN / GTIN 4069515040013
Číslo výrobce 205283 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
480
Al > 10% Si
N
450
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování.
Speciální brus pro obrábění neželezných kovů. Výrazné snížení množství špon díky cílené redukci špon, které se dosahuje pomocí speciální geometrie břitu.
Díky 5 zubům jsou možné ještě vyšší hodnoty posuvu. Čelo je podepřeno přídavnou stabilizační fazetou, která přináší hladší průběh při spirálovitém ponoření.

Poznámka:

Řezné hodnoty ke zpracování TPC v ToolScout.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny