{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Alu | |
| ⌀ břitu DC | 8 mm | |
| Povlak | DLC | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Profil frézování | WR | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
| Počet zubů Z | 5 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,4×D při obvodovém frézování; 0,25×D | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | HPC; TPC | |
| Délka břitu Lc | 26 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 7,5 mm | |
| Celková délka L | 70 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,1 mm | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 205282 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515036511 | |
| Číslo výrobce | 205282 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |