stahovák se 2 ramenními tahami s osz., výškově nastavitelné stahovací nohy, až 250 mm rozpětí, hloubka upnutí 220 mm

Artiklové číslo: 205-02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 205-02
EAN / GTIN 4021176028731
Číslo výrobce 205-02
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Těžký 2ramenný vytahovací nástroj s oscilačními a výškově nastavitelnými stahovací nohami se používá pro centrální vytahování velkých ložisek, ozubených kol a disků ve všech běžných velikostech pro obchod, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Výkyvné stahovací nohy se přizpůsobí každé montážní situaci a díky nastavitelné hloubce upnutí je lze použít univerzálně. Tvar drápů se liší v závislosti na provedení.
  • Výškově nastavitelné čelisti stahováku pro přizpůsobení hloubky upnutí
  • Oscilační čelisti stahováku nabízejí širokou škálu možností nastavení

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 320 mm
  • Celková šířka [palce]: 12 5/8
  • Celková hloubka [mm]: 42 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 5/8
  • Celková výška [mm]: 245 mm
  • Celková výška [palec]: 9 5/8
  • Obor: Pohonná technika, užitková vozidla, kuličková ložiska, elektrotechnika, průmysl, železnice, tesařství a truhlářství, stavba lodí
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 22 mm
  • Velikost závitu: G 1/2 palce
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 9 7/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1 1/32
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 250 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 220 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 8 5/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 4 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 24 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 15/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 15 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 9/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 50 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 18 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/4
  • max. Krouticí moment [Nm]: 150 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 110,64
  • max. Tahová síla [kN]: 70 kN
  • max. Tahová síla [t]: 7t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 7,72
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Počet nastavení hloubky upnutí: 2