Tričko CROSSOVER, Pánské, Černomodrá, Velikost 2XL ONE

Artiklové číslo: 20482-786-010 2XLONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 20482-786-010 2XLONE
EAN / GTIN 5711074767601
Číslo výrobce 20482-786-010 2XLONE
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Organická bavlna se vyrábí bez použití pesticidů nebo chemikálií
  • Recyklovaný polyester je vyroben z recyklovaného plastu
  • Rychleschnoucí tkanina zachovává barvu a typ i po mytí
  • Materiál má vysokou odolnost a tím i dlouhou životnost

Charakteristika:

  • Prémiová
  • Moderní střih
  • Kulatý výstřih
  • Žebrované manžety na krku
  • Nákrčník
  • Složení tkaniny: 60% organická bavlna / 40% recyklovaný polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 160 g /m²
  • Jednostranný žerzejový materiál. Může se snížit až o 5 %. Barva 08: 90% organická bavlna / 10% viskóza.
  • Obvod hrudníku: 116 cm / 45,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění