Radiální vrtací a frézovací hlava, EWS - Varia V5, 60.60V5KR1809LIKD

Artiklové číslo: 203588
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
Katalogové číslo 203588
EAN / GTIN 4069739362724
Číslo výrobce 60.60V5KR1809LIKD
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI60, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.60V5KR1809LIKD
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 104
  • Max. Krouticí moment (TQX): 120 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 3000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 128 mm
  • Funkční délka (WF): 76 mm
  • Velikost stopky: VDI60
  • Velikost rozhraní: EWS Varia V5
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché