{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Inox | |
| ⌀ břitu DC | 4 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | výrobní norma | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
| Počet zubů Z | 6 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 36 stupeň | |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,12×D | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka břitu Lc | 11 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 3,9 mm | |
| Celková délka L | 57 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,08 mm | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 203116 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406783440 | |
| Číslo výrobce | 203116 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |