• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

TK fréza MTC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Artiklové číslo: 203082 16

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,08×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění MTC; TPC
Délka břitu Lc 36 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 42 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15,5 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Rohové zaoblení rv 0,3 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 0,065 mm
Barevný kroužek růžová
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203082 16
EAN / GTIN 4045197537997
Číslo výrobce 203082 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Speciální výbrus se zaoblením břitů podobným torusovým frézám a speciálním povlakem pro nejdelší životnost a vysoký výkon při obrábění. Konstrukční rozměry dlouhé dle DIN 6527.

Použití:

Pro frézování titanu a ocelí s vysokou odolností vůči teplotám. Speciálně pro použití MTC (Multi Task Cutting) u nové generace soustružnických / frézovacích center.