Radiální vrtací a frézovací hlava, Polygon ISO 26623 PSC 32, 60.30C3LCTXRLIKTFR

Artiklové číslo: 202750
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
Katalogové číslo 202750
EAN / GTIN 4069739359793
Číslo výrobce 60.30C3LCTXRLIKTFR
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI30, radiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.30C3LCTXRLIKTFR
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 78
  • Max. Krouticí moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 140 mm
  • Funkční délka (WF): 100 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: PSC 32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480