1/4“ nástrčný klíč TORX, odolný proti manipulaci T27H

Artiklové číslo: 2025-28 T27H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2025-28 T27H
EAN / GTIN 4991644007523
Číslo výrobce 2025-28 T27H
L-číslo L60050 7655
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 28 mm
  • Rozměr D2: 12 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová zásuvka
  • T27H
  • Vnější torx mit Loch
  • PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
  • Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku