Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 25 mm, 17.BMT25DTW10X47.5X82.5-15°

Artiklové číslo: 202359
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
Katalogové číslo 202359
EAN / GTIN 4069739358499
Číslo výrobce 17.BMT25DTW10X47.5X82.5-15°
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT55C, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.BMT25DTW10X47.5X82.5-15°
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 129,39
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 25 mm
  • Délka konzoly (LPR): 102 mm
  • Funkční délka (WF): 47,5 mm
  • Velikost stopky: BMT55C
  • Velikost rozhraní: Ø 25,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení