TK fréza s vnitřním chlazením MTC, DLC, ⌀ h6 DC: 12mm

Artiklové číslo: 202279 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 12 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Délka břitu Lc 19 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 73 mm
Uvolňovací ⌀ D1 11 mm
Celková délka L 120 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Tvar stopky HA
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,05 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,07 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202279 12
EAN / GTIN 4045197746276
Číslo výrobce 202279 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
440
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
360
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb sendvič
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.
S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách na třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů tvořících dlouhé třísky.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 202019.