TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5mm

Artiklové číslo: 202267 8,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8,5 mm
Povlak AlCrN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 19 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 32 mm
Uvolňovací ⌀ D1 8,3 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202267 8,5
EAN / GTIN 4045197865021
Číslo výrobce 202267 8,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.