{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 6,75 mm | |
| Povlak | AlCrN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
| Počet zubů Z | 3 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | HB s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Délka břitu Lc | 10 mm | |
| Celková délka L | 55 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Tvar stopky | HB | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 202260 6,75 | |
| EAN / GTIN | 4045197863812 | |
| Číslo výrobce | 202260 6,75 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |