Sada nástrčných klíčů 1/2″ v modulu kontrolních nástrojů, 40- kusy

Artiklové číslo: 2016516
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2016516
EAN / GTIN 4010886878606
Číslo výrobce 2016516
L-číslo L60160 3535
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rozměry: 316,5 x 390 x 35 mm

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 316 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku