ULTIMATE STRETCH Plášť, Bílá/Trávově zelená, Velikost M

Artiklové číslo: 20154-511-06333 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 20154-511-06333 M
EAN / GTIN 5711074847624
Číslo výrobce 20154-511-06333 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ultimátní strečová tkanina s nízkou hmotností a dobrou odolností
  • Rychleschnoucí
  • Regulace pomocí druků na zápěstích
  • Štěrbiny po stranách
  • Zapínání na skryté patentky
  • Kovové knoflíky
  • Možnost použití jmenovek, HF čipů a UHF čipů
  • Barevné označení pro každou velikost
  • Produkt je vhodný pro průmyslové praní.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Charakteristika:

  • Materiál: 88 % polyester/12 % elastolefin
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Použití produktu: Pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: ULTIMATE STRETCH, nízká hmotnost, ProWash®, rychleschnoucí, vhodné pro průmyslové praní

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku