Softshellová bunda ACCELERATE, Pánské, Azurová modrá/černomodrá, Velikost XS

Artiklové číslo: 20102-253-91010 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 20102-253-91010 XS
EAN / GTIN 5711074931811
Číslo výrobce 20102-253-91010 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšné provedení
  • Fleece na vnitřní straně
  • S zipem a ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnitřní straně, který udržuje vítr ven
  • Kapsy na zip
  • zlepšují viditelnost prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prodyšné provedení
  • Fleece na vnitřní straně
  • Stojáček
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Vnitřní kapsy
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 280 g /m²
  • 2vrstvá měkká skořepina.
  • Obvod hrudníku: 88 cm / 34,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění