Dvouramenný stahovák pro kola ventilátorů s výškově nastavitelným středovým vřetenem s příslušenstvím pro kulový kloub. Samostředicí stahováky, šířka upnutí až 200 mm, hloubka upnutí 200 mm.

Artiklové číslo: 201-S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 201-S
EAN / GTIN 4021176026911
Číslo výrobce 201-S
L-číslo L80010 200
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 2ramenný vytahovák s výkyvnými a výškově nastavitelnými odsávacími nohami se používá pro extrakci vějířových kol a lodních šroubů ve všech běžných velikostech pro obchod, dílnu a průmysl. Díky obzvláště štíhlé konstrukci dosáhnou čelisti stahováku přes dvě drážky a uchopí límec ventilátoru. Výkyvné stahovací nohy se přizpůsobí každé montážní situaci a díky nastavitelné hloubce upnutí je lze použít univerzálně. Stahovací nohy lze také otáčet o 180° a lze je použít na obou stranách, což znamená, že jsou k dispozici různé velikosti drápů v závislosti na prostoru pod stahovaným dílem.
  • Nastavitelné čelisti stahováku pro přizpůsobení hloubky upnutí díky několika otvorům v nohách stahováku.
  • Oscilační čelisti stahováku nabízejí širokou škálu možností nastavení

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 210 mm
  • Celková šířka [palce]: 8 1/4
  • Celková hloubka [mm]: 30 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 3/16
  • Celková výška [mm]: 275 mm
  • Celková výška [palec]: 10 13/16
  • Obor: Pohonná technika, motorová vozidla, užitková vozidla, stavebnictví, technické řemeslo, obchod, elektrotechnika, průmysl, železnice, stavba lodí, ocelové konstrukce.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Velikost závitu: M14 x 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 11 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 7 7/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 7 7/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 6 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/4
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 6 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1/4
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 3,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 8,5 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 3/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 6 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/4
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 40 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 1 9/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 30 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 22.13
  • max. Tahová síla [kN]: 15 kN
  • max. Tahová síla [t]: 1,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 1,65
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 40 mm
  • Počet nastavení hloubky upnutí: 3