Stahovací hák (pár) pro řadu 201

Artiklové číslo: 201-2-130-P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201-2-130-P
EAN / GTIN 4021176528149
Číslo výrobce 201-2-130-P
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvojice stahováků je vhodná pro dvouramenné univerzální stahováky řady 201. Robustní stahovací čelisti zaručují obzvláště bezpečné stahování ložisek, ozubených kol a disků.
  • Výstředné součásti lze také stahovat díky volně se pohybujícím stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 130 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 5 1/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 26 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 1/32
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 18 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 11/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 33 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 5/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 7 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/4
  • celková délka [mm]: 215 mm
  • Celková délka [palec]: 8 7/16

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku