Zámečnické kladivo s rukojetí z hikoru 60 mm

Artiklové číslo: 200H.60
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 200H.60
EAN / GTIN 3148517699441
Číslo výrobce 200H.60
L-číslo L60130 2942
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • Styl: 210.MHB27
  • [kg]: 2.800