M36-B20 Indikační měřicí přístroj 19-197 mm

Artiklové číslo: 2003201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2003201
EAN / GTIN 4059192074494
Číslo výrobce 2003201
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Indikační měřicí přístroj pro vnitřní a vnější průměr Multimar M36B-20
Oblast použití venku: 6,5 - 222 mm
Oblast použití v interiéru: 20 - 197 mm
Rozsah dodávky: Sada měřicích prvků JW-9, 2 upínací prvky pro hřídel Ø 8 mm nebo .375″ pro uchycení měřicích hodin a hmatáků, návod k obsluze, bez zobrazovacího zařízení

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku