Termobunda FOOD & CARE, Unisex, Bílá, Velikost XL

Artiklové číslo: 20015-318-06 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 20015-318-06 XL
EAN / GTIN 5711074862726
Číslo výrobce 20015-318-06 XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Výrobek je vhodný pro průmyslové praní
  • Vodoodpudivá
  • Produkt je kombinací silné tkaniny a strečové tkaniny. Strečová tkanina je místem, kde je vyžadována další volnost pohybu
  • Je možné použít jmenovky, RF čip a UHF čip
  • Mírně zkosený límec, který se uzavírá v blízkosti krku a udržuje chlad venku
  • Výrobek je v souladu se zásadami HACCP

Charakteristika:

  • Vodoodpudivá
  • Části výrobku jsou vyrobeny ze strečové tkaniny
  • Stojáček
  • Mírně zkosený límec, který se uzavírá v blízkosti krku a udržuje chlad venku
  • Žebrované manžety na zápěstí
  • Sloty po stranách
  • Zapínání se skrytými lisovacími kolíky
  • Kovové patentky
  • Je možné použít jmenovky, RF čip a UHF čip
  • Barevné značení pro každou velikost
  • Vhodné pro průmyslové praní
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g /m²
  • Prošívaná tkanina po metru. Může se snížit až o 2 %.
  • Obvod hrudníku: 112 cm / 44 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Netolerujte
  • normální čištění