• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dvouramenný univerzální stahovák s hydraulickým vřetenem, šířka upnutí 105 mm až 750 mm, hloubka upnutí 750 mm.

Artiklové číslo: 20-5-H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 20-5-H
EAN / GTIN 4021176228063
Číslo výrobce 20-5-H
L-číslo L80010 1983
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenný univerzální stahovák s hydraulickým vřetenem je vhodný pro stahování obzvláště těsných ložisek, ozubených kol a disků s tažnou silou až 20 tun. Díky integrované mazací hydraulice není zapotřebí žádné externí čerpadlo. Ručně výsuvné rameno páky lze otáčet o 360°. Flexibilní připojovací závit na vřetenu umožňuje v závislosti na velikosti závitu montáž mnoha stahovacích nástrojů z nabídky KUKKO.
  • Šroubové spojení umožňuje snadné povolování a obzvláště pevné utahování stahovacích háků pomocí šestihranného klíče.
  • Lze použít i pro excentrické součásti díky volně pohyblivým stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: NFZ
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 105 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 29 1/2
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 4 1/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 750 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 750 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 29 1/2
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [mm]: 500 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [palce]: 19 11/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [mm]: 550 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [palce]: 21 5/8
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [mm]: 580 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [palce]: 22 13/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A4 [mm]: 600 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A4 [palce]: 23 5/8
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A5 [mm]: 750 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A5 [palce]: 29 1/2
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 10 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 60 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 2 3/8
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 60 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 2 3/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 100 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 3 15/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 40 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1 9/16
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 340 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 1 000 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 13 3/8
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 39 3/8
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 120 kN
  • max. Tahová síla [t]: 20t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 22.05
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 0,00
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 105 mm - 750 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 340 mm - 1 000 mm
  • Zdvih [mm]: 52