Dvouramenný univerzální stahovák s nastavitelnými stahovacími čelisti. Hloubka upnutí od 500 mm do 500 mm, rozpětí do 520 mm

Artiklové číslo: 20-4-AV
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 20-4-AV
EAN / GTIN 4021176706233
Číslo výrobce 20-4-AV
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenný univerzální stahovák s nastavitelnou hloubkou upnutí se používá ke stahování ložisek, ozubených kol a kotoučů všech standardních velikostí v řemesle, dílnách a průmyslu. Model 20-5 je největší stahovák svého druhu na světě, a proto je nejvýkonnějším stahovákem řady 20. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Stahovák se díky individuálně nastavitelné šířce a hloubce upnutí přizpůsobí každé situaci při stahování a zaručuje obzvláště bezpečnou a nedestruktivní demontáž při vnějším i vnitřním stahování.
  • Šroubové spojení umožňuje snadné povolování a obzvláště pevné utahování stahovacích háků pomocí šestihranného klíče.
  • Lze použít i pro excentrické součásti díky volně pohyblivým stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 600 mm
  • Celková šířka [palce]: 23 5/8
  • Celková hloubka [mm]: 85 mm
  • Celková hloubka [palec]: 3 3/8
  • Celková výška [mm]: 550 mm
  • Celková výška [palec]: 21 5/8
  • Obor: Užitková vozidla, kuličková ložiska, obchod, elektrotechnika, průmysl, ocelové konstrukce.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 36 mm
  • Velikost závitu: G 1 palec
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 21
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 520 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 500 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 19 11/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [mm]: 350 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [palce]: 13 3/4
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [mm]: 400 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [palce]: 15 3/4
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [mm]: 450 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [palce]: 17 11/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A4 [mm]: 500 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A4 [palce]: 19 11/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 45 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/4
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 50 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1 15/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 82 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 3 1/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 30 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1 3/16
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 200 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 590 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 7 7/8
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 23 1/4
  • max. Krouticí moment [Nm]: 400 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 295,04
  • max. Tahová síla [kN]: 120 kN
  • max. Tahová síla [t]: 12t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 13.23
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 295,04
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 520 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm