Dvouramenný univerzální stahovák, až 520 mm upínací šířky, 300 mm upínací hloubky s prodlouženými stahovacími čelisti

Artiklové číslo: 20-4-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 20-4-3
EAN / GTIN 4021176466984
Číslo výrobce 20-4-3
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenný univerzální stahovák s prodlouženým stahovacím hákem se používá k demontáži hluboko uložených ložisek, ozubených kol a kotoučů všech standardních velikostí pro obchod, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Univerzální stahovák, vybavený robustními a nastavitelnými standardními čelisti, zajišťuje obzvláště bezpečnou a nedestruktivní demontáž při vnějším i vnitřním odstraňování.
  • Šroubové spojení umožňuje snadné povolování a obzvláště pevné utahování stahovacích háků pomocí šestihranného klíče.
  • Lze použít i pro excentrické součásti díky volně pohyblivým stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 600 mm
  • Celková šířka [palce]: 23 5/8
  • Celková výška [mm]: 451 mm
  • Celková výška [palec]: 17 3/4
  • Obor: Pohonná technika, motorová vozidla, užitková vozidla, průmysl.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 36 mm
  • Velikost závitu: G 1 palec
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 15 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 21
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 9/16
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 520 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 12
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 4 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 35 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/8
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 32,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1 1/4
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 67 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2 5/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 20 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 13/16
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 200 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 590 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 7 7/8
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 23 1/4
  • max. Krouticí moment [Nm]: 45 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 33,19
  • max. Tahová síla [kN]: 150 kN
  • max. Tahová síla [t]: 15t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 16.53
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 33,19
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 15 mm - 520 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku