Dvouramenný univerzální stahovák s nastavitelným spouštěcím hákem, mastný hydr. Vřeteno, do 160 mm rozpětí, hloubka upnutí 300 mm

Artiklové číslo: 20-2-3-B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 20-2-3-B
EAN / GTIN 4021176885808
Číslo výrobce 20-2-3-B
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenný univerzální stahovák s prodlouženým stahovacím hákem a mazacím hydraulickým vřetenem slouží k mimořádně bezpečnému stahování extrémně těsných a hluboko uložených ložisek, ozubených kol a kotoučů všech běžných velikostí pro řemeslo, dílnu a průmysl. Mazací hydraulické vřeteno dosahuje tažné síly 20 tun. Lze jej použít k uvolnění jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Mechanické vřeteno lze použít pro tažné operace s tažnou silou do 10 tun a/nebo tam, kde je omezený prostor.
  • Šroubové spojení umožňuje snadné povolování a obzvláště pevné utahování stahovacích háků pomocí šestihranného klíče.
  • Mazací hydraulické vřeteno zaručuje snadné a kontrolované vyjímání obzvláště těsných dílů s malou námahou.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 216 mm
  • Celková šířka [palce]: 8 1/2
  • Celková výška [mm]: 254 mm
  • Celková výška [palec]: 10
  • Obor: Užitková vozidla, pohonná technika, elektrotechnika, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 22 mm
  • Šířka přes ploché šestihranné pouzdro [mm]: 36 mm
  • Velikost závitu: G 1/2 palce
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 3,2 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 6 5/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 160 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 11 13/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 4 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 24 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 15/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 18,4 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 3/4
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 39,95 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 9/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 9 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/8
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 100 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 220 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 3 15/16
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 8 11/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 15 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 11.06
  • max. Tahová síla [kN]: 100 kN
  • max. Tahová síla [t]: 10t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 11.02
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 11.06
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 3,2 mm - 160 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty