2-ramenný univerzální stahovák s rychle nastavitelným stahovacím hákem, šířka upnutí až 130 mm, hloubka upnutí 100 mm

Artiklové číslo: 20-10x
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 20-10x
EAN / GTIN 4021176041464
Číslo výrobce 20-10x
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzální 2ramenný vytahovák s rychle nastavitelným spouštěcím hákem se používá pro extrakci ložisek, ozubených kol a disků ve všech běžných velikostech pro obchod, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Univerzální stahovák vybavený robustními standardními čelisti a ručními nastavovacími knoflíky pro maximálně snadné použití zajišťuje obzvláště bezpečnou, uživatelsky velmi přívětivou a nedestruktivní demontáž pro vnější i vnitřní vytahování.
  • Jednoduché, ruční uvolnění stahovacích háků díky ručnímu nastavovacímu kloubu (technologie Quick Adjust).
  • Optimalizovaný tvar rychlého nastavení zaručuje obzvláště dobrý cit (i s mokrýma nebo mastnýma rukama).

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 172 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 3/4
  • Celková hloubka [mm]: 45 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 3/4
  • Celková výška [mm]: 183 mm
  • Celková výška [palec]: 7 3/16
  • Obor: NFZ
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Šířka přes ploché šestihranné pouzdro [mm]: 27 mm
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 10 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 5 1/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 3/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 130 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 100 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 3 15/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 20,5 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 13/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 15 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 9/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 31 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 1/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 10 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/8
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 95 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 160 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 3 3/4
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 6 5/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 80 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 59,01
  • max. Tahová síla [kN]: 65 kN
  • max. Tahová síla [t]: 6,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 7.17
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ano
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 59,01
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 10 mm - 130 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 95 mm - 160 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty