Rozdělovač, NT, DN 35, plast, EL., hadice. Klip 2,0, příslušenství. Kužel

Artiklové číslo: 2.889-168.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.889-168.0
EAN / GTIN 4054278256603
Číslo výrobce 2.889-168.0
L-číslo L00940 2063
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Pro pohodlné vysávání, zejména v případech s vysokými částicemi: Elektricky vodivé, velmi ergonomické plastové potrubí DN 35 pro mokré/suché vysávání. Rozdělovač je vhodný pro použití s přísavkami Clip-2,0-přípojka, které jsou obvykle kompatibilní s přísavkami od roku výroby 2017. Na straně příslušenství je kuželový konektor, který lze použít pro připojení sací trubka nebo přísavných trysek.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 295 x 85 x 45 mm
  • přípojka na straně příslušenství: Kužel
  • přípojka to the sací hadice*: Spona 2,0
  • Provedení: Elektricky vodivý
  • Hmotnost: 0,1 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,1 kg
  • Materiál: Plast
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku