Rychle nastavitelné standardní stahovací čelisti (sada, hloubka upnutí 300 mm).

Artiklové číslo: 2-302-Sx
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2-302-Sx
EAN / GTIN 4021176061370
Číslo výrobce 2-302-Sx
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sada tří rychle nastavitelných standardních stahovacích háků je vhodná pro tříramenné univerzální stahováky. Robustní stahovací čelisti zaručují obzvláště bezpečné stahování ložisek, ozubených kol a disků. Zelené ruční knoflíky zajišťují maximálně snadné použití a umožňují rychlé uvolnění nebo upevnění stahovacích háků bez použití nářadí, a to i s mokrýma nebo mastnýma rukama.
  • Volně pohyblivé stahovací čelisti, které se nasouvají na příčník, umožňují také stahování excentrických součástí.
  • Díky knoflíkům lze stahovací čelisti rychle uvolnit nebo přesunout bez použití nářadí

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 12
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 4 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 24 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 15/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 18 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 11/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 40 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 9/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 9 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/8
  • celková délka [mm]: 343 mm
  • Celková délka [palec]: 13 1/2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku