sací trubka, 2 x , HV a NT, DN 35, délka 505 mm, plast,

Artiklové číslo: 2.889-218.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.889-218.0
EAN / GTIN 4054278483597
Číslo výrobce 2.889-218.0
L-číslo L00940 2126
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vhodné pro: HV 1/1 BP, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, Front 600 L

Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek z vysoce kvalitního plastu (DN 35 a délka 505 mm každý). Pro ruční vysavač akumulátorový článek HV 1/1 BP a mokrý/suchý vysavač od společnosti Kärcher.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 502 x 80 x 40 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,3 kg
  • Délka: 505 mm
  • Materiál: Plast
  • Množství: 2 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35